| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1754233 Herst.-Nr.: 185014 EAN/GTIN: 4021103850145 |
| |
|
| | |
| Isolierte Aderendhülsen, Abmessungen nach DIN 46228, Teil 4, Farbreihe 1 Länge ohne Isolation L2 12, Gesamtlänge L1 22, D1 4, 5, S1 0, 2, S2 0, 3, D2 7, 6, Gewicht per 100 Stück 0, 06 Farbe: braun, Hülsenlänge: 12 mm, Isoliert: true, Halogenfrei: true, Oberflächenschutz: verzinnt, Gesamtlänge: 22 mm, Bauform: Standard, Nennquerschnitt: 10 mm², Für kurzschlussfeste Leitungen: false, Bandware: false, Werkstoff: Kupfer, mit Kennzeichnungsfahne: false, Werkstoff der Isolation: Polypropylen (PP), AWG-Größe: 8 Weitere Informationen: | | Hersteller: | CIMCO Werkzeuge GmbH & Co.KG | Produkt Typ: | 185014 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hülse, Aderendhülse mit Kennzeichnungsfahne, Aderendhülse kurzschlusssicher, Aderendhülse isoliert, Isolierte Zwillings-Aderendhülse |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 500 | | € 5,95* | ab € 0,02523* | € 0,03603* | | | | | | | | 500 | | € 5,00* | ab € 0,02616* | € 0,03736* | | | | | 9 Tage | | | 500 | | € 5,90* | ab € 0,0278* | € 0,0399* | | | | Lager 6232 | | | | 500 | | € 5,90* | ab € 0,03328* | € 0,04748* | | | | | | 24 Tage | | | 500 | | € 5,90* | ab € 0,0502* | € 0,0682* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück | Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 23,74* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|