Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1804412 Herst.-Nr.: LL500Z-MB-SW2-L5000-BK EAN/GTIN: 8718696374597 |
| |
|
| | |
| Maxos fusion ist ein anpassbares LED-Lichtbandsystem, das eine hervorragende Lichtqualität bietet, während die Energiekosten im Vergleich zu Leuchtstofflampen mehr als halbiert werden. Für Anwendungen im Einzelhandel könnendie Flächenleuchte StoreSet, Lichtträger und unterschiedliche Strahler in das Tragschienensystem integriert werden. Durch diese Flexibilität kann die Beleuchtung an jede Situation angepasst werden. Für Anwendungen in der Industrie liegt der Schwerpunkt auf der Reduzierung von Installations- und Wartungskosten durch Verwendung von weniger Lichtträgern. Mit der integrierten Stromschiene mit bis zu 13 Leitern entsteht die Möglichkeit, die Leuchten je nach Bedarf zu positionieren und andere Services/Hardware von Drittanbietern zu integrieren. Damit können spätere Layoutänderungen jeder Zeit berücksichtigt werden. Farbe: schwarz, Art des Zubehörs/Ersatzteils: Befestigungssatz, Werkstoff: Stahl, Transparent: false, Zubehör: true, Ersatzteil: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Signify GmbH GB Leuchten | Produkt Typ: | LL500Z-MB-SW2-L5000-BK | Ident Code: | 37459799 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 20 | | € 4,95* | ab € 24,12* | € 28,56* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 24,03* | € 33,23* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 25,04* | € 34,59* | | | | | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 27,32* | € 37,61* | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 29,05* | € 39,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|