Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundsteckhülse 6mm² d=5mm m.PA Isolation gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1814015
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     180314
EAN/GTIN:
     4021103803141
Suchbegriffe:
Flachkabelschuh
Flachstecker
Flachsteckzunge
Rundstecker (Crimptechnik)
Rundsteckhülse, isoliert, mit Isolierhülse aus PVC, für Leiterquerschnitt 4-6 mm², Steckerdurchmesser 5 mm, gelb Ausführung: Stecker, Halogenfrei: true, Oberflächenschutz: verzinnt, Isolation: teilisoliert, Farbe der Isolation: rot, Steckerabmessungen: rund 5 mm, Werkstoff: Kupfer, AWG-Bereich: 10...12, Nennquerschnitt: 4...6 mm², Werkstoff der Isolation: Polyvinylchlorid (PVC), mit Rastnase: false, mit Abgriff: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
CIMCO Werkzeuge GmbH & Co.KG
Produkt Typ:
180314
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,95*
ab € 0,14291*
€ 0,19991*
100
€ 5,00*
ab € 0,1483*
€ 0,2083*
9 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,1639*
€ 0,2239*
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,1639*
€ 0,2239*
Lager 6232
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 0,1936*
€ 0,2636*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2636*
€ 0,31368
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2236*
€ 0,26608
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2136*
€ 0,25418
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,1936*
€ 0,23038
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 26,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Cimco
10 6144
ab € 69,76*
Sonstiges
Cimco
106000
ab € 98,47*
Sonstiges
Cimco
180304
ab € 0,12862*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.