Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco Rundsteckhülse 6qmm d=5mm 180314 m.PA Isolation gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BILD
BILD
Artikel-Nr.:
     96KMA-WE241814015
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     180314
EAN/GTIN:
     4021103803141
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachkabelschuh
Flachstecker
Flachsteckzunge
Rundstecker (Crimptechnik)
Rundstecker, isoliert- Technnische kDaten- Werkstoff: CuZn (Messing) - Für zugentlastete Verbindungen mit Cu-Innenhülse - Temperaturbeständigkeit -60°C bis +105°C, 600 V max.. - Easy Entry ermöglicht ein einfaches und schnelles Einführen des Leiters - Isolation PA (Polyamid, Nylon), halogenfrei. Querschnitt: 4-6 mm², Steckermaß: 5 mm, Isolationsfarbe: gelb. L1: 24. L2: 13. D1: 3,6. Gewicht per 100 St. ~kg: 0,2. UL-gelistet: -. VE/Stck. 100.
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,14091*
€ 0,20091*
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,1473*
€ 0,2083*
Lager 96KMA
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1517*
€ 0,2167*
30 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1936*
€ 0,2736*
24 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,19489*
€ 0,29489*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 96KMA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2167*
€ 0,25787
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1907*
€ 0,22693
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1757*
€ 0,20908
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1517*
€ 0,18052
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 21,67* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 96KMA
Versand: Lager 96KMA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 550,00*
€ 4,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 96KMA
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
10 6144
ab € 68,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.