Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gabelkabelschuh 10mm² d=6mm m.PVC Isolation rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1814222
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     180172
EAN/GTIN:
     4021103801727
Suchbegriffe:
Gabel-Kabelschuh
Gabelkabelschuh
Quetschkabelschuh
cimco gabelkabelschuh
Quetschkabelschuhe, Gabelform Cu, isoliert, DIN 46237 von 0, 5 - 6 mm² Technische Daten - Werkstoff: Cu-ETP DIN EN 13600 - Oberfläche: galvanisch verzinnt - Für zugentlastete Verbindungen - Isolation PA (Polyamid, Nylon), halogenfrei - Temperaturbeständigkeit 60 Grad C bis +105 Grad C - Easy Entry ermöglicht einfaches und schnelles Einführen des Leiters 10 mm² M6 rot, Halogenfrei: true, Oberflächenschutz: verzinnt, Isolation: Polyamid (PA), Flanschform: Gabelform, Für zugfeste Verbindungen: false, Bandware: false, Farbe der Isolation: rot, Werkstoff: Kupfer, Anschlussgewindemaß (metrisch): 3, AWG-Bereich: 7, Nennquerschnitt: 10 mm², Geeignet für feindrähtige Leiter: true, Geeignet für Flachleiter: false, Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C): false, Geeignet für Lackdraht: false, Geeignet für massive Leiter: false, Geeignet für mehrdrähtige Leiter: true, Geeignet für Rundleiter: true, Hülsenform: kurz, Entspricht DIN: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
CIMCO Werkzeuge GmbH & Co.KG
Produkt Typ:
180172
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,26832*
€ 0,36832*
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,2784*
€ 0,3784*
6 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,291*
€ 0,391*
Lager 6232
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,3514*
€ 0,4814*
38 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,35387*
€ 0,48387*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,4814*
€ 0,57287
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4114*
€ 0,48957
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4014*
€ 0,47767
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3514*
€ 0,41817
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 48,14* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
101918
ab € 108,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.