| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-121126 Herst.-Nr.: 101918 EAN/GTIN: 4021103019184 |
| |
|
| | |
| Presszange Oval 10 - 16 qmm Länge 215 mm- Geeignet für verschiedene Anwendungen - Pressform Ovalpressung - Querschnitt 10, , 16 - AWG-Bereich - - Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) ja - Ausführung/Betätigung - - Mit auswechselbaren Einsätzen - - Mit automatischem Rücklauf - - Warengruppe 1 Weitere Informationen: | | Geeignet für: | verschiedene Anwendungen | Pressform: | Ovalpressung | Querschnitt: | 10, , 16 | AWG-Bereich: | - | Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen): | ja | Ausführung/Betätigung: | - | Mit auswechselbaren Einsätzen: | - | Mit automatischem Rücklauf: | - | Warengruppe: | 1 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 108,62* | € 134,04* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 118,19* | € 145,26* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 119,31* | € 147,03* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 119,86* | € 148,02* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 125,17* | € 154,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|