Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1820474 Herst.-Nr.: KL10010040IS EAN/GTIN: 4012078586450 |
| |
|
| | |
| VDE-Schlitz-Schraubendreher, 4,0 x 0,8 mm. Querloch im Griff, ergonomischer 2-Komponenten-Griff für höchste Drehmomente und besten Arbeitskomfort, geeignet für Schlitzschrauben, Griffkopf mit Abrollschutz, schlagfester Hartkern, schwarze Spitze für präzise Passung. Ausführung: gerade, Isoliert: true, Größe: 4, Gewicht: 44 g, Antimagnetisch: true, Schutzisoliert 1000 V: true, Klingenlänge: 100 mm, Klingenbreite: 4 mm, Klingenstärke: 0,8 mm, Klemmeinrichtung: false, Präzisionsausführung: false, Ausführung funkenarm: false, Werkstoff des Griffs: Kunststoff, Ausführung Schaft: rund, Griffausführung: 2-Komponenten, Antriebsvierkant/-sechskant über die gesamte Klinge: false, Gewölbte Klinge: false, Klingenmaterial: Chrom-Molybdän-Vanadium-Legierung, Kappe drehbar: false, Oberflächenschutz Klinge: brüniert, Durchgehende Klinge: false, mit Abrollschutz: true, mit Schlagkappe: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Klauke GmbH, Gustav | Produkt Typ: | KL10010040IS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 4,88* | € 7,01* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 4,89* | € 7,02* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 5,05* | € 7,18* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 5,08* | € 7,45* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 6,22* | € 8,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|