| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1846763 Herst.-Nr.: SDIS0.5X3.0X100 EAN/GTIN: 4050118896541 |
| |
|
| | |
| Schraubendreher mit Schlitz. Gewicht: 33 g, Antimagnetisch: false, Klingenlänge: 100 mm, Klingenbreite: 3 mm, Klingenstärke: 0,5 mm, Klemmeinrichtung: false, Präzisionsausführung: false, Ausführung funkenarm: false, Ausführung Schaft: rund, Klingendurchmesser: 3 mm, Antriebsvierkant/-sechskant: ohne, Kappe drehbar: false, Oberflächenschutz Klinge: verchromt, mit Abrollschutz: true, mit Schlagkappe: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Weidmüller GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | SDIS0.5X3.0X100 | Ident Code: | 2749800000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schlitz-schraubendreher, Sechskant-Schraubendreher, Schraubendreher (Spannungsprüfer), Schraubenzieher, Torx Schraubendreher |
| | |
| |