Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1846766 Herst.-Nr.: SDIPMPZ2X100 EAN/GTIN: 4050118897258 |
| |
|
| | |
| Der Kreuzschlitz-Schraubendreher zeichnet sich durch seine besondere Klinge aus, die die Elemente eines Schlitzschraubendrehers mit denen eines Kreuzschraubendrehers vereint. Damit lassen sich bei entsprechenden Schrauben besonders hohe Momente übertragen. Schraubsystem: PlusMinus, Größe: 2, Gewicht: 93 g, Gesamtlänge: 218 mm, Antimagnetisch: false, Klingenlänge: 100 mm, Klemmeinrichtung: false, Präzisionsausführung: true, Ausführung funkenarm: false, Antriebsvierkant/-sechskant: ohne, Klingenmaterial: Chrom-Molybdän-Vanadium-Legierung, Oberflächenschutz Klinge: verchromt, mit Abrollschutz: true, mit Schlagkappe: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Weidmüller GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | SDIPMPZ2X100 | Ident Code: | 2749950000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher PZ, Schraubenzieher PZ, Pozidriv-VDE-Schraubendreher, Pozidriv-VDE-Schraubenzieher, VDE-Pozidriv-Schraubendreher, VDE-Pozidriv-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher PZ, VDE-Schraubendreher Pozidriv, VDE-Schraubenzieher Pozidriv, schraubendreher pz2, vde schraubendreher pz, Sechskant-Schraubendreher, Schraubendreher (Spannungsprüfer), Schraubenzieher, Torx Schraubendreher, Schlitzschraubendreher |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 10,16* | € 14,32* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 10,25* | € 14,45* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 10,59* | € 14,83* | | | | | | 63 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 10,56* | € 14,84* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 11,54* | € 16,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|