Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1846784 Herst.-Nr.: SDEL0.4X2.0X60PICO EAN/GTIN: 4050118897555 |
| |
|
| | |
| Schraubendreher mit Schlitz. Gewicht: 20 g, Antimagnetisch: false, Klingenlänge: 60 mm, Klingenbreite: 2 mm, Klingenstärke: 0,4 mm, Klemmeinrichtung: false, Präzisionsausführung: true, Ausführung funkenarm: false, Ausführung Schaft: rund, Klingendurchmesser: 2 mm, Antriebsvierkant/-sechskant: ohne, Klingenmaterial: Chrom-Molybdän-Vanadium-Legierung, Kappe drehbar: false, Oberflächenschutz Klinge: verchromt, Durchgehende Klinge: false, mit Abrollschutz: true, mit Schlagkappe: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Weidmüller GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | SDEL0.4X2.0X60PICO | Ident Code: | 2750070000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schlitz-schraubendreher, Sechskant-Schraubendreher, Schraubendreher (Spannungsprüfer), Schraubenzieher, Torx Schraubendreher |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 3,56* | € 6,68* | | | | | 17 Tage | | | 5 | | € 6,90* | ab € 4,81* | € 6,71* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 5,11* | € 7,52* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 5,33* | € 7,80* | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 5,47* | € 7,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|