Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1846821 Herst.-Nr.: SDIKPH3X150 EAN/GTIN: 4050118897210 |
| |
|
| | |
| Der Kreuzschlitz-Schraubendreher zeichnet sich durch seine besondere Klinge aus, die die Elemente eines Schlitzschraubendrehers mit denen eines Kreuzschraubendrehers vereint. Damit lassen sich bei entsprechenden Schrauben besonders hohe Momente übertragen. Schraubsystem: Phillips PH, Größe: 3, Gewicht: 141 g, Gesamtlänge: 270 mm, Klingenlänge: 150 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Weidmüller GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | SDIKPH3X150 | Ident Code: | 2749910000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher PH, Schraubenzieher PH, Phillips-VDE-Schraubendreher, Phillips-VDE-Schraubenzieher, VDE-Phillips-Schraubendreher, VDE-Phillips-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Phillips), VDE-Schraubendreher PH, VDE-Schraubendreher Phillips, VDE-Schraubenzieher Phillips, phillips-schraubendreher ph 3, vde-schraubendreher phillips, Sechskant-Schraubendreher, Schraubendreher (Spannungsprüfer), Schraubenzieher, Torx Schraubendreher, Schlitzschraubendreher |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 11,42* | € 16,14* | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 11,42* | € 16,16* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 11,81* | € 16,79* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 12,12* | € 17,24* | | | | | | 73 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 12,26* | € 17,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|