| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1846836 Herst.-Nr.: SDTO0,6X3,0 EAN/GTIN: 4050118895889 |
| |
|
| | |
| Schraubendreher mit Schlitz. Gewicht: 40 g, Antimagnetisch: false, Klingenlänge: 70 mm, Klingenbreite: 3 mm, Klingenstärke: 0,6 mm, Präzisionsausführung: false, Ausführung funkenarm: false, Ausführung Schaft: rund, Klingendurchmesser: 3 mm, Antriebsvierkant/-sechskant: ohne, Klingenmaterial: Chrom-Molybdän-Vanadium-Legierung, Kappe drehbar: false, Oberflächenschutz Klinge: verchromt, Durchgehende Klinge: false, mit Abrollschutz: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | Weidmüller GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | SDTO0,6X3,0 | Ident Code: | 2749560000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schlitz-schraubendreher, Sechskant-Schraubendreher, Schraubendreher (Spannungsprüfer), Schraubenzieher, Torx Schraubendreher |
| | |
| |