Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1846858 Herst.-Nr.: SDIR1X80 EAN/GTIN: 4050118897500 |
| |
|
| | |
| Schraubendreher mit Schlitz. Gewicht: 50 g, Antimagnetisch: false, Klingenlänge: 80 mm, Klingenbreite: 1 mm, Klemmeinrichtung: false, Präzisionsausführung: false, Ausführung funkenarm: false, Ausführung Schaft: rund, Klingendurchmesser: 1 mm, Antriebsvierkant/-sechskant: ohne, Klingenmaterial: Chrom-Molybdän-Vanadium-Legierung, Kappe drehbar: false, Oberflächenschutz Klinge: verchromt, Durchgehende Klinge: true, mit Abrollschutz: true, mit Schlagkappe: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Weidmüller GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | SDIR1X80 | Ident Code: | 2750020000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 11,00* | € 15,94* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 11,14* | € 16,07* | | | | | 72 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 11,36* | € 16,49* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 11,43* | € 16,51* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 12,52* | € 18,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|