Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1846867 Herst.-Nr.: SDIR2X100 EAN/GTIN: 4050118897517 |
| |
|
| | |
| Schraubendreher mit Schlitz. Gewicht: 100 g, Antimagnetisch: false, Klingenlänge: 100 mm, Klingenbreite: 2 mm, Klemmeinrichtung: false, Präzisionsausführung: false, Ausführung funkenarm: false, Ausführung Schaft: rund, Klingendurchmesser: 2 mm, Antriebsvierkant/-sechskant: ohne, Kappe drehbar: false, Oberflächenschutz Klinge: verchromt, Durchgehende Klinge: true, mit Abrollschutz: true, mit Schlagkappe: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Weidmüller GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | SDIR2X100 | Ident Code: | 2750030000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 11,96* | € 17,19* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 12,09* | € 17,32* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 12,36* | € 17,79* | | | | | | 72 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 12,44* | € 17,88* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 13,55* | € 19,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|