Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sortimentskasten bestückt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1851017
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     SK303P
EAN/GTIN:
     4012078457040
Suchbegriffe:
Aderendhülsen Sortiment
Sortierkasten
Sortimentbox
Sortimentkasten
Abmessungen: 395x295x106 mm, Lieferumfang: Automatische Abisolierzange K43/2 0,02 - 10 mm² (K432) 1 Stück, Presswerkzeug für Aderendhülsen und Zwillingsaderendhülsen 0,08 - 10 mm² (K303) 1 Stück, isol. Aderendhülse DIN 46228 Teil 4, 0,5 mm², 14mm Länge (4698) 400 Stück, isol. Aderendhülse DIN 46228 Teil 4, 0,75 mm², 14mm Länge (4708) 400 Stück, isol. Aderendhülse DIN 46228 Teil 4, 1 mm², 14mm Länge (4718) 400 Stück, isol. Aderendhülse DIN 46228 Teil 4, 1,5 mm², 14mm Länge (4728) 400 Stück, isol. Aderendhülse DIN 46228 Teil 4, 2,5 mm², 14mm Länge (4738) 200 Stück, isol. Aderendhülse DIN 46228 Teil 4, 4 mm², 17mm Länge (47410) 200 Stück, isol. Aderendhülse DIN 46228 Teil 4, 6 mm², 20mm Länge (47512) 100 Stück, isol. Aderendhülse DIN 46228 Teil 4, 10 mm², 22mm Länge (47612) 100 Stück. Mit Werkzeug: true, Isolierte Aderendhülsen: true, Isolierte Kabelverbindungen: false, Nicht-isolierte Aderendhülsen: false, Presskabelschuhe für Cu-Leiter: false, Rohrkabelschuhe für Cu-Leiter: false, Kabelverschraubungen: false, Nicht-isolierte Kabelverbindungen: false, mit Kabelbinder: false bestückt mit Leiter-Ø (mm²): 0,5-10
Weitere Informationen:
Hersteller:
Klauke GmbH, Gustav
Produkt Typ:
SK303P
Weitere Suchbegriffe: Sortimentmagazin, Sortimentsbox, Sortimentskasten, Sortimentskoffer, aderendhülsen sortiment klauke, aderendhülsen sortiment, aderendhülsen sortimentskasten, Hülse, Aderendhülse mit Kennzeichnungsfahne, Aderendhülse kurzschlusssicher, Aderendhülse isoliert, Isolierte Zwillings-Aderendhülse
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 369,80*
€ 397,70*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 362,05*
€ 398,24*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 370,85*
€ 399,40*
Frei Haus
ab € 370,74*
€ 401,72*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 451,88*
€ 487,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 487,82*
€ 580,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 485,18*
€ 577,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 481,37*
€ 572,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 471,97*
€ 561,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 451,88*
€ 537,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.