Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sortimentskasten bestückt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1851023
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     SK82S
EAN/GTIN:
     4012078448338
Suchbegriffe:
Aderendhülsen Sortiment
Kabelschuh Set
Kabelschuh Sortiment
Kabelschuhset
Sortimentskasten aus Kunststoff, Lieferumfang: Presswerkzeug für isolierte Kabelverbindungen 0,5 - 6 mm² (K82A) 1 Stück, isol. Qütschkabelschuh M4 DIN 46237, isolierhülse PA, 0,5-1 mm² (6204) 20 Stück, isol. Qütschkabelschuh M5 DIN 46237, isolierhülse PA, 0,5-1 mm² (6205) 20 Stück, isol. Stoßverbinder, 0,5-1 mm² (670) 20 Stück, isol. Flachsteckhülse 6,3x0,8 mm DIN 46245 Teil 3, 0,5-1 mm² (720) 20 Stück, isol. Qütschkabelschuh M4 DIN 46237, isolierhülse PA,1,5-2,5 mm² (6304) 20 Stück, isol. Stoßverbinder, 1,5-2,5 mm² (680) 20 Stück, isol. Flachsteckhülse 6,3x0,8 mm DIN 46245 Teil 3, 1,5-2,5 mm² (730) 20 Stück, isol. Qütschkabelschuh M5 DIN 46237, isolierhülse PA, 1,5-2,5 mm² (6305) 20 Stück. Mit Werkzeug: true, Isolierte Aderendhülsen: false, Isolierte Kabelverbindungen: true, Nicht-isolierte Aderendhülsen: false, Presskabelschuhe für Cu-Leiter: false, Rohrkabelschuhe für Cu-Leiter: false, Kabelverschraubungen: false, Nicht-isolierte Kabelverbindungen: false, mit Kabelbinder: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Klauke GmbH, Gustav
Produkt Typ:
SK82S
Weitere Suchbegriffe: Sortierkasten, Sortimentbox, Sortimentkasten, Sortimentmagazin, Sortimentsbox, Sortimentskasten, Sortimentskoffer, Quetschverbinder, Stossverbinder, Stoßkabelverbinder, stoßverbinder klauke, quetschverbinder, Hülse, Aderendhülse mit Kennzeichnungsfahne, Aderendhülse kurzschlusssicher, Aderendhülse isoliert, Isolierte Zwillings-Aderendhülse
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 246,05*
€ 266,95*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 256,60*
€ 277,53*
pro Stück
Frei Haus
ab € 258,27*
€ 278,81*
11 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 7,90*
ab € 259,44*
€ 280,54*
Lager 6232
unbekannt
pro Stück
€ 5,90*
ab € 316,98*
€ 341,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 341,35*
€ 406,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 341,12*
€ 405,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 337,44*
€ 401,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 332,98*
€ 396,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 316,98*
€ 377,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.