Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1869572 Herst.-Nr.: LED-STICK75-9W-827-FR-E27-P EAN/GTIN: 4099854057175 |
| |
|
| | |
| LED-Lampen, klassische Stabform. Produkteigenschaften: LED-Alternative zu konventionellen Lampen. Lebensdauer: bis zu 15.000 h. Nicht dimmbar. Gute Lichtqualität; Farbwiedergabeindex Ra: >= 80; konstanter Farbort. Produktvorteile: Geringer Energieverbrauch. Formschönes Lampendesign. Sofort 100% Licht, keine Aufwärmzeit. Anwendungsgebiete: Wohnräume, speziell wenn die Lampe sichtbar ist. Überall wo kompakte, effiziente Lampen benötigt werden. Einsatz im Außenbereich nur in geeigneten Außenleuchten. Farbe: weiß, Sockel: E27, Gehäusefarbe: weiß, Dimmbar: false, Spannungsart: AC, Farbwiedergabeindex CRI: 80-89, mit Fernbedienung: false, Durchmesser: 36 mm, Energieeffizienzklasse: E, Lampenlichtausbeute: 116 lm/W, Lampenform: linear, Länge: 116 mm, Fernbedienung möglich: false, Nennspannung: 220 V, Schutzart (IP): IP20, Lichtfarbe nach EN 12464-1: warmweiß <3300 K, Ausführung Glas/Abdeckung: mattiert, Mittlere Nennlebensdauer: 15000 h, Nennstrom: 66 mA, Farbtemperatur: 2700 K, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: 9 kWh, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Lampenleistung: 9 W, Lichtstrom: 1050 lm, Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): SDCM6, Photobiologische Sicherheit nach EN 62471: RG0, Filamentlampe: false, Min. Anzahl der Schaltvorgänge: 100000, Ausstrahlungswinkel: 200 °, Bemessungslichtstrom nach IEC 62612: 1050 lm, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Energieeffizienzindex (EEI): 0,14 Weitere Informationen: | | Hersteller: | LEDVANCE GmbH | Produkt Typ: | LED-STICK75-9W-827-FR-E27-P | Ident Code: | 057175 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED Birnenform, LED Birnenlampe, LED E27, LED Lampe E27, LED Leuchtmittel E27, LED Leuchtmittel Sockel E27, LED Tropfen, LED Tropfenform, LED Tropfenlampe, Leds mit Schraubsockel, Leuchtmittel Stabform, Stabform, Leuchtmittel Tropfenform, Tropfenlampe, led tropfenlampe e27 warmweiß, led tropfen, led tropfenform e27 |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 3,00* | € 3,97* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 4,25* | € 4,25* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 2,69* | € 4,30* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 7,50* | ab € 2,75* | € 4,53* | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 4,57* | € 6,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|