Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dämmerungsschalter Zeitschaltuhr AB-Lichtsensor 2-K.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1872036
Hersteller:
     Theben
Herst.-Nr.:
     LUNA122TOP3RC-AL
EAN/GTIN:
     4003468120125
Suchbegriffe:
Dämmerungsschalter
Schaltuhr
Zeitschalter
Zeitschaltuhr
Digitaler Dämmerungsschalter/Lichtsteuergerät mit integrierter Zeitschaltuhr, 2 Kanäle, Wochenprogramm, Separater Aufbau-Lichtsensor (IP 55) im Lieferumfang, DCF- oder GPS-Funksteuerung mit externer Antenne möglich, 1-99.000 lx, 3 Sonderprogramme mit Jahresfunktion, Kanalumschaltung und Kanalverriegelung, Breite 2 TE, App-Programmierung möglich, Sichere Übertragung per optionalem Bluetooth Low Energy OBELISK top3, Maximale Manipulationssicherheit, Zeitschaltprogramme können nur dann von der App in die Uhr übertragen werden, wenn der Bluetooth OBELISK top3 in der Uhr steckt, 600 Watt LED-Leistung, 800 Ampere/200 Mikrosekunden Einschaltstrom, geringe Stand-by Leistung, Betriebsstundenzähler, DuoFix Steckklemmen, Gangreserve und programmierte Sommer-/Winterzeitumstellung, OBELISK-Schnittstelle für PC-Programmierung Montageart: DIN-Schiene, Einbautiefe: 69,2 mm, Bemessungsspannung: 230 V, Bemessungsfrequenz: 50...60 Hz, Breite in Teilungseinheiten: 2, Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6): 10 A, Max. Glühlampenlast: 3600 W, Max. Leitungslänge Lichtfühler: 100 m, Max. Leuchtstofflampenlast: 3600 VA, Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung): 3600 VA, Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert): 1200 VA, mit programmierbarer Nachtabschaltung: true, Schutzart (IP) Lichtfühler: IP55, Tasteingang: false, Schutzart (IP): IP20, Bemessungsschaltstrom: 16 A, Einstellbereich Helligkeitswert: 1...99000 lx, Schutzklasse Lichtfühler: II, Montageart Lichtfühler: Wandanbau, Max. Schaltleistung LED: 600 W
Weitere Informationen:
Hersteller:
Theben AG
Produkt Typ:
LUNA122TOP3RC-AL
Ident Code:
1220130
Weitere Suchbegriffe: zeitschaltuhr theben, zeitschalter, Helligkeitssensormodul, Lichtsteuerung, Licht-/Dunkelheitsschalter, Hell/Dunkelschalter, Hochleistungs-Dämmerungsschalter
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 193,51*
€ 225,70*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 197,87*
€ 233,77*
Frei Haus
ab € 202,59*
€ 235,88*
23 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 200,03*
€ 236,20*
Lager 6232
2
€ 5,90*
ab € 223,30*
€ 259,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 259,92*
€ 309,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 258,63*
€ 307,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 250,66*
€ 298,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 246,32*
€ 293,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,30*
€ 265,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theben
9070410
ab € 82,12*
Zubehör
Theben
9070823
ab € 105,97*
Zubehör
Theben
9070409
ab € 42,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.