| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1872042 Herst.-Nr.: LUNA111TOP3EL EAN/GTIN: 4003468110058 |
| |
|
| | |
| Digitaler Dämmerungsschalter/Lichtsteuergerät, 1 Kanal, Separater Einbau-Lichtsensor (IP 66) im Lieferumfang, 1-99.000 lx, externer Eingang, Breite 2 TE, App-Programmierung möglich, Sichere Übertragung per optionalem Bluetooth Low Energy OBELISK top3, Maximale Manipulationssicherheit, Programme können nur dann von der App in die Uhr übertragen werden, wenn der Bluetooth OBELISK top3 in der Uhr steckt, 600 Watt LED-Leistung, 800 Ampere/200 Mikrosekunden Einschaltstrom, geringe Stand-by Leistung, Betriebsstundenzähler, DuoFix Steckklemmen, Gangreserve, OBELISK-Schnittstelle für PC-Programmierung Montageart: DIN-Schiene, Einbautiefe: 69,2 mm, Bemessungsspannung: 230 V, Bemessungsfrequenz: 50...60 Hz, Breite in Teilungseinheiten: 2, Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6): 10 A, Max. Glühlampenlast: 3600 W, Max. Leitungslänge Lichtfühler: 100 m, Max. Leuchtstofflampenlast: 3600 VA, Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung): 3600 VA, Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert): 1200 VA, mit programmierbarer Nachtabschaltung: false, Schutzart (IP) Lichtfühler: IP67, Tasteingang: true, Schutzart (IP): IP20, Bemessungsschaltstrom: 16 A, Einstellbereich Helligkeitswert: 1...99000 lx, Schutzklasse Lichtfühler: II, Montageart Lichtfühler: Einbau, Max. Schaltleistung LED: 600 W Weitere Informationen: | | Hersteller: | Theben AG | Produkt Typ: | LUNA111TOP3EL | Ident Code: | 1110230 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Verteilerzeitschaltuhr, Zeitschaltuhr DIN-Schienenmontage, Schaltuhr, Zeitschalter, Zeitschaltuhr, schaltuhr digital up, zeitschalter, zeitschaltuhr theben, Helligkeitssensormodul, Lichtsteuerung, Licht-/Dunkelheitsschalter, Hell/Dunkelschalter, Hochleistungs-Dämmerungsschalter |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 122,75* | € 144,99* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 128,88* | € 151,17* | | | | | 26 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 126,73* | € 151,35* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 131,65* | € 153,98* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 142,51* | € 166,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|