Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dämmerungsschalter Aufbau-Lichtsensor 1 Kanal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1881808
Hersteller:
     Theben
Herst.-Nr.:
     LUNA110PLUSAL
EAN/GTIN:
     4003468110027
Suchbegriffe:
Dämmerungsschalter
theben dämmerungsschalter
dämmerungsschalter
Analoger Dämmerungsschalter, externer Aufbau-Lichtsensor im Lieferumfang, einstellbare Ein- und Ausschaltverzögerung, Anzeige des Kanal- und Schaltzustandes, DuoFix-Federsteckklemmen, Erweiterter Helligkeitsbereich und einstellbare Verzögerungszeit, 600 Watt LED-Leistung, Nulldurchgangsschaltung zur Schonung von Relais-Kontakt und Leuchtmittel für eine höhere Lebensdauer, Permanent-AUS und Permanent-EIN Funktion am Potenziometer einstellbar, Test-Funktion, Schalthelligkeit stufenlos einstellbar Montageart: DIN-Schiene, Einbautiefe: 69,2 mm, Bemessungsspannung: 230 V, Bemessungsfrequenz: 50...60 Hz, Breite in Teilungseinheiten: 2, Max. Glühlampenlast: 3600 W, Max. Leitungslänge Lichtfühler: 100 m, Max. Leuchtstofflampenlast: 3600 VA, Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung): 3600 VA, Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert): 1200 VA, mit programmierbarer Nachtabschaltung: false, Schutzart (IP) Lichtfühler: IP65, Tasteingang: false, Schutzart (IP): IP20, Bemessungsschaltstrom: 16 A, Einstellbereich Helligkeitswert: 2...50000 lx, Schutzklasse Lichtfühler: II, Montageart Lichtfühler: Wandanbau, Max. Schaltleistung LED: 600 W
Weitere Informationen:
Hersteller:
Theben AG
Produkt Typ:
LUNA110PLUSAL
Ident Code:
1100910
Weitere Suchbegriffe: Helligkeitssensormodul, Lichtsteuerung, Licht-/Dunkelheitsschalter, Hell/Dunkelschalter, Hochleistungs-Dämmerungsschalter
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
42
€ 6,40*
ab € 89,26*
€ 106,67*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 88,05*
€ 108,05*
5 Tage
2
€ 6,95*
ab € 88,48*
€ 108,06*
2 Tage
23
€ 4,95*
ab € 91,38*
€ 109,55*
Lager 6232
5
€ 5,90*
ab € 104,75*
€ 124,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,49*
€ 148,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,45*
€ 146,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,85*
€ 141,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,98*
€ 138,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,75*
€ 124,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theben
9070990
ab € 36,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.