Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bewegungsmelder Wandmontage, Licht, mit Rahmen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1881825
Hersteller:
     Theben
Herst.-Nr.:
     THEMURAS180-1002WUPWH
EAN/GTIN:
     4003468200148
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Bewegungsmelder (Beleuchtung)
Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder für UP-Wandmontage, 1 Kanal Licht (2-Draht Version in Kombination mit einem ELPA Treppenlicht-Zeitschalter zum Schalten der Lampenlasten), mit Theben-Abdeckrahmen, halbrunder Erfassungsbereich 170° bis zu 14x17 m, Automatische präsenz- und helligkeitsabhängige Steuerung für Beleuchtung, Helligkeitsschaltwert einstellbar, Teach-in Funktion, Impulsfunktion, Einschaltverzögerung und Nachlaufzeit einstellbar, Einschränkung des Erfassungsbereichs möglich, Integrierter Taster (blockierbar), Erweiterung des Erfassungsbereiches durch Parallel-Schaltung Nennspannung: 230 V, Montageart: Unterputz, Farbe: weiß, Breite: 85 mm, Ausführung: Bewegungsmelder, Halogenfrei: false, Höhe: 85 mm, Tiefe: 50 mm, Anschlussart: Steckklemme, Oberflächenschutz: unbehandelt, Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung: false, Spannungsart: AC, Ausschaltverzögerung: 1800 s, Einbautiefe: 32 mm, Frequenz: 50...60 Hz, mit Fernbedienung: false, Durchmesser: 85 mm, Einbaubreite: 85 mm, Treppenhausüberwachung: true, Überbrückungsschalter: false, Geeignet für drahtlose Übertragung: false, Werkstoffgüte: Thermoplast, Max. Reichweite frontal: 17 m, Max. Reichweite zu einer Seite: 7 m, Temperatur: -15...45 °C, Werkstoff: Kunststoff, Ansprechempfindlichkeit einstellbar: true, Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz: false, Ansprechhelligkeit: 5...1000 lx, Geeignet für C-Last: false, Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden: 17 m, Fernbedienbar: false, HLK-Ansteuerung: false, Konstantlichtregelung: false, Nebenstelleneingang: false, RAL-Nummer (ähnlich): 9010, mit Signaleinheit: false, Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit: true, Vernetzbar: true, Zwangsabschaltung: false, Scanwinkel: 170 °, Schlagfestigkeit: IK04, Schutzart (IP): IP20, Alarmfunktion: false, Transparent: false, Tierschneise: false, Ausführung der Oberfläche: glänzend, Erfassungswinkel horizontal: 0...170 °, Geeignet für Wandmontage: true, Ansprechhelligkeit einstellbar: true, Optimale Montagehöhe: 1,2 m, mit DALI-Schnittstelle: false, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Zwangseinschaltung: false, Min. Einschaltstrom: 0,1 A, Min. Tiefe der Gerätedose: 35 mm, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Sensortyp: passiv Infrarot, Geeignet für Deckenmontage: false, Antibakterielle Behandlung: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Theben AG
Produkt Typ:
THEMURAS180-1002WUPWH
Ident Code:
2060670
Weitere Suchbegriffe: Bewegungsmelder (Haushalt), Abdeckrahmen, Rahmen, SmartHome Bewegungsmelder, bewegungsmelder theben, automatik schalter, bewegungsmelder weiss, Master-Wächter, Kompaktwächter, EIB-Bewegungsmelder, AP-Bewegungsmelder, Infrarot-Bewegungssensor
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 60,57*
€ 76,98*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 66,70*
€ 84,46*
€ 5,00*
ab € 67,64*
€ 85,56*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 68,06*
€ 86,06*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 74,56*
€ 93,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,98*
€ 111,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,01*
€ 110,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,84*
€ 104,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,24*
€ 101,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,56*
€ 88,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.