Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschütz, 3-polig, 380 V 400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1899600
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     DILMT95(24V50/60HZ)
EAN/GTIN:
     4015081945023
Suchbegriffe:
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
eaton hauptschütz
Leistungsschütz, Applikation: Leistungsschütz für Motoren, Leistungsschütze bis 95 A, 3-polig, Gebrauchskategorie: AC-1: Nicht induktive oder schwach induktive Last, Widerstandsöfen, AC-3: Käfigläufermotoren: Anlassen, Ausschalten während des Laufes, AC-4: Käfigläufermotoren: Anlassen, Gegenstrombremsen, Reversieren, Tippen, Anschlusstechnik: Schraubklemmen, Hinweis: Nicht geeignet für Motoren der Effizienzklasse IE3., Pole: 3-polig, Bemessungsbetriebsstrom AC-3 380 V 400 V: Ie= 95 A, Bemessungsbetriebsstrom AC-1 konventioneller thermischer Strom, 3-polig, 50 - 60 Hz offen bei 40 °C: Ith = Ie= 120 A, max. Bemessungsbetriebsleistung Drehstrommotoren 50 - 60 Hz AC-3 220 V 230 V: P= 30 kW, 380 V 400 V: P= 45 kW, 660 V 690 V: P= 45 kW, kombinierbar mit Hilfsschalter: DILT-XHI01(10), DILMT95-XHI11-SR, Stromart AC/DC: Wechselstrombetätigung Geeignet für Reiheneinbau: false, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: 45 kW, Anzahl der Schließer als Hauptkontakte: 3, Anzahl der Öffner als Hauptkontakte: 0, Anzahl der Hilfskontakte als Schließer: 0, Anzahl der Hilfskontakte als Öffner: 0, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V: 95 A, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V: 120 A, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: 24 V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: 24 V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: 0 V, Anschlussart Hauptstromkreis: Schraubanschluss, Spannungsart zur Betätigung: AC, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V: 0 A, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V: 0 kW, Bemessungsbetriebsleistung NEMA: 0 kW
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
DILMT95(24V50/60HZ)
Ident Code:
197623
Weitere Suchbegriffe: hauptschütz, 4-poliger Schütz, Netz-Schütz, Wechselstromschütz, Schütz, Gleichstromschütz
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 331,92*
€ 381,36*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 334,99*
€ 381,89*
Frei Haus
ab € 338,19*
€ 384,85*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 371,11*
€ 421,64*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 515,31*
€ 566,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 421,64*
€ 501,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 412,46*
€ 490,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 395,30*
€ 470,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 383,12*
€ 455,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 371,11*
€ 441,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.