Leistungsschütz, Applikation: Leistungsschütz für Motoren, Leistungsschütze bis 95 A, 3-polig, Gebrauchskategorie: AC-1: Nicht induktive oder schwach induktive Last, Widerstandsöfen, AC-3: Käfigläufermotoren: Anlassen, Ausschalten während des Laufes, AC-4: Käfigläufermotoren: Anlassen, Gegenstrombremsen, Reversieren, Tippen, Anschlusstechnik: Schraubklemmen, Hinweis: Geeignet auch für Motoren der Effizienzklasse IE3., Pole: 3-polig, Bemessungsbetriebsstrom AC-3 380 V 400 V: Ie= 32 A, Bemessungsbetriebsstrom AC-1 konventioneller thermischer Strom, 3-polig, 50 - 60 Hz offen bei 40 °C: Ith = Ie= 40 A, max. Bemessungsbetriebsleistung Drehstrommotoren 50 - 60 Hz AC-3 220 V 230 V: P= 10 kW, 380 V 400 V: P= 15 kW, kombinierbar mit Hilfsschalter: DILT-XHI01(10), Stromart AC/DC: Wechselstrombetätigung Geeignet für Reiheneinbau: false, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: 15 kW, Anzahl der Schließer als Hauptkontakte: 3, Anzahl der Öffner als Hauptkontakte: 0, Anzahl der Hilfskontakte als Schließer: 0, Anzahl der Hilfskontakte als Öffner: 0, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V: 32 A, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V: 40 A, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: 24 V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: 24 V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: 0 V, Anschlussart Hauptstromkreis: Schraubanschluss, Spannungsart zur Betätigung: AC, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V: 0 A, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V: 0 kW, Bemessungsbetriebsleistung NEMA: 0 kW Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | DILMT32(24V50/60HZ) | Ident Code: | 197618 |
|