Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hilfsschalterbaustein, 1-polig, 1 Ö


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1899623
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     DILT-XHI01
EAN/GTIN:
     4015081912124
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
eaton hilfskontakt
Hilfsschalterbaustein, Funktion: für Standardanwendungen, 1-polig, Anschlusstechnik: Schraubklemmen, Bemessungsbetriebsstrom AC-15 220 V 230 V 240 V: Ie= 4 A, Bemessungsbetriebsstrom AC-15 380 V 400 V 415 V: Ie= 1.9 A, Kontaktbestückung Ö = Öffner: 1 Ö, Montageart: Frontbefestigung, verwendbar für: DILAT…, DILMT…, Ausführung: Aufbauhilfsschalter Montageart: Frontbefestigung, Ausführung: aufsteckbar, Fassung: ohne, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V: 4 A, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Schraubanschluss, Anzahl der Fehlersignalschalter: 0, Anzahl der Kontakte als Öffner: 1, Anzahl der Kontakte als Schließer: 0, Anzahl der Kontakte als Wechsler: 0
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
DILT-XHI01
Ident Code:
190989
Weitere Suchbegriffe: hilfskontakt, hilfskontaktblock 1 öffner, Zentralschalter, Befehlsgerät, Signalschalter, Kontaktblock, Hilfsschaltglied
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 5,46*
ab € 4,5355*
€ 5,8555*
21 Tage
unbekannt
20
€ 5,50*
ab € 4,54*
€ 5,86*
20
Frei Haus
ab € 4,7205*
€ 6,0805*
Lager 6232
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 5,05*
€ 7,45*
23 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 6,89*
€ 8,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.