Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hilfsschalterbaustein, 2-polig, 2 Ö


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1899639
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     DILT-XHI02
EAN/GTIN:
     4015081911967
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
eaton hilfskontakt
Hilfsschalterbaustein, Funktion: für Standardanwendungen, 2-polig, Anschlusstechnik: Schraubklemmen, Bemessungsbetriebsstrom AC-15 220 V 230 V 240 V: Ie= 4 A, Bemessungsbetriebsstrom AC-15 380 V 400 V 415 V: Ie= 1.9 A, Kontaktbestückung Ö = Öffner: 2 Ö, Montageart: Frontbefestigung, verwendbar für: DILAT…, DILMT7..., DILMT9..., DILMT12..., DILMT17..., DILMT25..., DILMT32..., Ausführung: Aufbauhilfsschalter Montageart: Frontbefestigung, Ausführung: aufsteckbar, Fassung: ohne, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V: 4 A, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Schraubanschluss, Anzahl der Fehlersignalschalter: 0, Anzahl der Kontakte als Öffner: 2, Anzahl der Kontakte als Schließer: 0, Anzahl der Kontakte als Wechsler: 0
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
DILT-XHI02
Ident Code:
190973
Weitere Suchbegriffe: hilfskontakt, hilfskontakt 2 nc, Zentralschalter, Befehlsgerät, Signalschalter, Kontaktblock, Hilfsschaltglied
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,00*
ab € 8,151*
€ 10,521*
8 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 8,16*
€ 10,53*
10
Frei Haus
ab € 8,482*
€ 10,932*
Lager 6232
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 9,09*
€ 12,90*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 12,31*
€ 15,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.