| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1899640 Herst.-Nr.: DILT-XHI11 EAN/GTIN: 4015081911950 |
| |
|
| | |
| Hilfsschalterbaustein, Funktion: für Standardanwendungen, 2-polig, Anschlusstechnik: Schraubklemmen, Bemessungsbetriebsstrom AC-15 220 V 230 V 240 V: Ie= 4 A, Bemessungsbetriebsstrom AC-15 380 V 400 V 415 V: Ie= 1.9 A, Kontaktbestückung S = Schließer: 1 S, Kontaktbestückung Ö = Öffner: 1 Ö, Montageart: Frontbefestigung, verwendbar für: DILAT…, DILMT7..., DILMT9..., DILMT12..., DILMT17..., DILMT25..., DILMT32..., Ausführung: Aufbauhilfsschalter Montageart: Frontbefestigung, Ausführung: aufsteckbar, Fassung: ohne, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V: 4 A, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Schraubanschluss, Anzahl der Fehlersignalschalter: 0, Anzahl der Kontakte als Öffner: 1, Anzahl der Kontakte als Schließer: 1, Anzahl der Kontakte als Wechsler: 0 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | DILT-XHI11 | Ident Code: | 190972 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zentralschalter, Befehlsgerät, Signalschalter, Kontaktblock, Hilfsschaltglied |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 5,00* | ab € 8,381* | € 10,691* | | | | | 8 Tage | | | 10 | | € 5,50* | ab € 8,39* | € 10,71* | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 8,733* | € 11,123* | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 9,07* | € 13,08* | | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 9,12* | € 13,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|