Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabuflex Bogen 90° DN75 f.kleine Radien v.Kabuflex S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1901040
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     BOGEN90/75
EAN/GTIN:
     4013960106350
Suchbegriffe:
Rohrbogen
Rohrbogen Kabelschutzrohr
rohrbogen 90°
rohrbogen kabelschutzrohr
Kabuflex-Bogen 90° ist ein Verbindungsbogen in Verbundbauweise aus PE, in Farbe schwarz. Verwendet wird dieser Bogen für kleine Biegeradien und bei beengten Verlegeverhältnissen von Kabuflex® S-Stangenrohren. Der Vorteil liegt in der hohen Druckfestigkeit. Spezielle Doppelsteckmuffen verbinden die Bögen und Rohre sanddicht (SD). Mit Profildichtring WD wird eine wasserdichte Verbindung bis 0,5 bar erreicht. DIN EN 61386-24 Mindestdruckfestigkeit 450N Temperaturbeständigkeit -5°C bis 90°C Farbe: schwarz, Ausführung: starr, Außendurchmesser: 75 mm, Halogenfrei: true, Form: außen gewellt, innen glatt, Innendurchmesser: 63 mm, Oberflächenschutz: unbehandelt, Werkstoffgüte: Polyethylen (PE), Werkstoff: Kunststoff, Innenradius: 750 mm, Winkel des Bogens: 90 °, Oberfläche poliert: false, Druckfestigkeit nach EN 61386-24: Typ 450, Rohrinnenfarbe: schwarz, Schlagfestigkeit nach EN 61386-24: normal VPE: Stck. Größe: 75
Weitere Informationen:
Hersteller:
Fränkische Rohrwerke
Produkt Typ:
BOGEN90/75
Ident Code:
19080075
Weitere Suchbegriffe: pe rohrbogen
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 16,53826*
€ 22,19826*
€ 5,00*
ab € 17,67*
€ 23,53*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 19,3647*
€ 25,8547*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 19,5954*
€ 26,1254*
€ 3,90*
ab € 19,94*
€ 26,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,1254*
€ 31,08923
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,9254*
€ 30,85123
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,0054*
€ 29,75643
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,8454*
€ 28,37603
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,9754*
€ 27,34073
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,5954*
€ 23,31853
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fränkische Rohrwerke
19944075
ab € 2,93888*
Zubehör
Fränkische Rohrwerke
19948075
ab € 6,25141*
Zubehör
Fränkische Rohrwerke
19965075
ab € 201,30*
Zubehör
Fränkische Rohrwerke
19960075
ab € 34,38041*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.