| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1990000 Herst.-Nr.: NA6X5 EAN/GTIN: 4013339158171 |
| |
|
| | |
| Nagelanker. Anker zur Verwendung im Beton für Mehrfachbefestigung. Der Nagelanker wird in ein Bohrloch gesetzt und durch Aufbringen der Belastung verspreizt. Der Nagelanker ist geeignet für die Durchsteckmontage. Zu montieren durch leichte Hammerschläge auf den Nagelkopf. Zulässige Lasten für zentrischen Zug, Querlast und Schrägzug unter jedem Winkel sowie Ankerkennwerte und BauteilAbmessungen für Betonfestigkeitsklassen >= B 25 bzw. C 20/25 und <= B 55 bzw. C 50/60. Bei der Bemessung ist der gesamte Zulassungsbescheid Nr.: ETA-18/0541 zu beachten! Für den Außenbereich empfehlen wir Nagelanker aus Edelstahl! Zur Verwendung im Funktionserhalt bzw. für Unterdecken mit brandschutztechnischen Anforderungen (Muster-Leitungsanlagen-Richtlinie MLAR 2/2015) bitte Zusatzvorschriften beachten! Anwendungsbereich Der Anker darf als Mehrfachbefestigung für die Verankerung leichter Deckenbekleidungen und Unterdecken nach DIN 18168, sowie für statisch vergleichbare Verankerungen bis 1 kN/m² - auch in der aus Lastspannungen erzeugten Zugzone - verwendet werden. Technische Angaben Gesamtlänge L: 42 mm Bohrnenn-Ø: 6 mm Klemmbereich t fix: <= 5 mm Werkstoff: Stahl, galvanisch verzinkt nach DIN EN ISO 2081/4042, blaupassiviert Zulassungs-Nr.: ETA-18/0541 DoP NI001 Ausführung: Einschlag, Oberflächenschutz: galvanisch/elektrolytisch verzinkt, Min. Bohrlochtiefe: 50 mm, Werkstoff der Hülse: Stahl, Länge: 45 mm, Gewindeart: metrisch, Gewindemaß (metrisch): 6, Bohrlochdurchmesser: 6 mm, Selbstbohrend: false, Zul. Last Zugzone: 1,4 kN, mit Zulassung: true, Befestigungsvorrichtung: sonstige, Geeignet für Beton: true, Werkstoffgüte der Hülse: sonstige, Durchsteckmontage: true, Vorsteckmontage: false, Max. Klemmdicke: 5 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | NIEDAX GmbH & Co.KG | Produkt Typ: | NA6X5 | Ident Code: | 1-NA6X5 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | € 5,95* | ab € 0,57018* | € 0,75018* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,5147* | € 0,7947* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 0,81521* | € 1,23521* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 0,99* | € 1,49* | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 1,3355* | € 1,9655* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|