| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2012004 Herst.-Nr.: 213D EAN/GTIN: 4013339152100 |
| |
|
| | |
| Bandeisen Abstandschelle mit Topfscheibe und Dübel, einschließlich Zylinderkopfschrauben mit Schlitz nach DIN EN ISO 1207, mit Befestigungslangloch zum Anschrauben, zur Verlegung von Bandeisen. Abmessungen (ca. Maße) B x L: 20 x 60 mm Befestigungslangloch: 5,5 x 9 mm Bohrloch-Ø: 10 mm Dübellänge: 50 mm Wandabstand: 10 mm für Bandeisen B x t: <= 40 x 6 mm Werkstoff: Stahl, tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 Werkstoff Schrauben: Stahl, galvanisch verzinkt nach DIN EN ISO 4042 Oberflächenschutz: feuerverzinkt, Art des Zubehörs/Ersatzteils: sonstige, Werkstoff: Stahl, Zubehör: false, Ersatzteil: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | NIEDAX GmbH & Co.KG | Produkt Typ: | 213D | Ident Code: | 1-213D |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sammelhalterung |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 2,645* | € 3,285* | | | | | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 2,671* | € 3,311* | | | | | 21 Tage | | | 20 | | € 5,90* | ab € 3,0277* | € 3,9377* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 2,6503* | € 3,9903* | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 3,2073* | € 4,7973* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|