Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optokoppler-Klemme 24VDC/230VAC 6mm 0,5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2015761
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     859-734
EAN/GTIN:
     4055144130027
Suchbegriffe:
Optokoppler
optokoppler
Optokopplermodul; Eingangsnennspannung DC 24 V; Ausgangsspannungsbereich AC 24 … 260 V; Grenzdauerstrom 0,5 A; 2-Leiter-Anschluss; nulldurchgangsschaltend; Statusanzeige rot; 6 mm Baubreite; lichtgrau Bemessungsbetriebsstrom Ie: 0,5 A, Art der Eingangsspannung: DC, Art des Digitalausgangs: elektronisch, Eingangsspannung: 19...28,8 V, Ausgangsspannung: 24...260 V, mit LED-Anzeige: true, Art der Ausgangsspannung: AC
Weitere Informationen:
Hersteller:
WAGO GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
859-734
Weitere Suchbegriffe: Schaltrelais mit DIN-Schienensockel, Printrelais, DIL-Reedrelais, Ergänzungsmodul, Leistungsrealais
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 30,07*
€ 42,56*
1
€ 5,95*
ab € 30,35415*
€ 42,68415*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 31,08357*
€ 43,31357*
19 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 38,0001*
€ 43,4501*
Lager 6232
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 35,25*
€ 49,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,11*
€ 58,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,07*
€ 56,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,73*
€ 53,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,88*
€ 52,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,48*
€ 49,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,25*
€ 41,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145
ab € 33,64*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-222
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-322
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-007
ab € 1,73*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-012
ab € 9,97*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-024
ab € 9,85*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-502/000-024
ab € 11,04*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-503/000-024
ab € 11,05*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
859-402/000-006
ab € 0,19*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
859-402/000-029
ab € 4,67*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
859-403/000-005
ab € 0,2852*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
859-403/000-006
ab € 7,08*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
859-406/000-006
ab € 0,51*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
859-409/000-006
ab € 0,7948*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-321-1
ab € 0,0193*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.