Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wand- und Stielausleger 345mm FT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2023684
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     TPSA345FT
EAN/GTIN:
     4012196474011
Suchbegriffe:
Hängestielausleger
Stielausleger
Wandausleger
wandausleger obo
TP-Stiel/ Ausleger zur Befestigung an waagerechten Betondecken und an Wänden. Breite: 345 mm, Ausführung: Wand- und Stielausleger, Höhe: 20 mm, Oberflächenschutz: feuerverzinkt, Länge: 345 mm, Werkstoff: Stahl, Tragfähigkeit: 0,55 kN, Winkel: -...- °, Geeignet für Funktionserhalt: false, Geeignet für Kabeltragsystembreite: 300 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
OBO Bettermann Vertrieb GmbH &Co.KG
Produkt Typ:
TPSA345FT
Ident Code:
6364675
Weitere Suchbegriffe: wandausleger
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 12,71*
€ 15,40*
1
€ 5,95*
ab € 12,35*
€ 17,54*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 12,48*
€ 17,73*
1
€ 5,00*
ab € 12,84*
€ 18,25*
Lager 6232
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 15,17*
€ 21,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,29*
€ 25,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,01*
€ 25,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,74*
€ 23,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,94*
€ 22,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,23*
€ 21,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6416586
ab € 2,21*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6364625
ab € 0,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.