| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2056496 Herst.-Nr.: 107093 EAN/GTIN: 4021103100752 |
| |
|
| | |
| Diese Abisolierkassette lässt sich werkzeuglos in den Rahmen der FLEXI-STRIP einsetzen und ist für den Querschnittsbereich 0,1 - 4 mm², bei einer einstellbaren Abisolierlänge von 3 - 18 mm. Durch die Feinjustage der V-förmigen Klinge, lassen sich dünne und dicke Kabelisolationen einfach entfernen, ohne das dabei Leiter beschädigt werden. Die Geometrie der Klinge ermöglicht es zudem, die Isolation von hochtemperaturbeständigen PTFE-Leitungen zu entfernen. Breite: 18 mm, Geeignet für: Abisolierer, Länge: 39,5 mm, Werkstoff: sonstige, Abbrechklingen: false, Klingenform: Messerkassette, Wellenschliffklinge: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | CIMCO Werkzeuge GmbH & Co.KG | Produkt Typ: | 107093 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 33,99* | € 44,80* | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 36,39* | € 47,59* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 36,68* | € 48,25* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 36,99* | € 48,56* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 46,24* | € 60,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|