Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Gewindebogen M32 für ALU-Gewinde ES


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2080603
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     ABG-E32
EAN/GTIN:
     4013960183979
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Alu-Gewindebogen
Gewinde-Alu-Bogen
Gewinde Bogen
ABG-E ist ein Aluminium-Gewindebogen aus stranggepresstem Aluminium, beidseitig mit Gewinde, einseitig aufgeschraubte Muffe (AMG-E). Verwendet wird dieser Gewindebogen für das Aluminiumrohr Alu Gewinde-ES. Der Vorteil liegt in der sehr schweren Druckfestigkeit. VDE 0605 DIN EN 61386-21 Klassifizierung: 55561 Mindestdruckfestigkeit: 4000N/5cm Farbe: Aluminium, Ausführung: Gewinde, UV-beständig: true, Halogenfrei: true, Flexibel: false, Oberflächenschutz: unbehandelt, Durchmesser: 32 mm, Werkstoffgüte: Aluminium, Zweiteilig: false, Werkstoff: Metall, Winkel des Bogens: 90 °, mit Muffe: true, Für Rohrdurchmesser nominal: 32 mm, Oberfläche poliert: false, Oberfläche gebürstet: false, Güte der Oberflächenbeschichtung: unbeschichtet, mit Inspektionsöffnung und Deckel: false, Schlagfestigkeitsklasse nach EN 61386-1: sehr schwer (Klasse 5, 4000 N), Druckfestigkeitsklasse nach EN 61386-1: sehr schwer (Klasse 5, 4000 N), Radius: 140 mm VPE: 20 Stck. Größe: 32
Weitere Informationen:
Hersteller:
Fränkische Rohrwerke
Produkt Typ:
ABG-E32
Ident Code:
21060032
Weitere Suchbegriffe: Gewinde Winkel, Gewinde Winkelstück, Gewindebogen, Gewinde Muffe, Gewindemuffe, Rohrbogen Kabelschutzrohr, gewinde winkel, Rohrverschlußbecher (Elektroinst.), Muffen (Isolierstoffrohre), Stapamuffen, Stahlpanzerrohr-Endtüllen
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
20
€ 7,90*
ab € 13,13*
€ 15,30*
1
€ 5,00*
ab € 13,87*
€ 18,90*
20 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,90*
ab € 17,8433*
€ 20,6533*
1
€ 3,90*
ab € 15,75*
€ 21,35*
Lager 6232
unbekannt
20
€ 5,90*
ab € 19,7286*
€ 22,9286*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 22,9286*
€ 27,28503
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,7286*
€ 23,47703
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 458,572* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.