Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kettensäge 35 cm, 1.800 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2093607
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     UC3541A
EAN/GTIN:
     0088381657884
Suchbegriffe:
Elektrokettensäge
Elektromotorsäge
Verbesserte Ölpumpe mit einstellbarer Fördermenge sorgt für gleichmäßige Ölversorgung unabhängig von Temperatur und Viskosität, Kräftige Zackenleiste für optimalen Halt im Werkstück, Großes Sichtfenster erlaubt schnelle Kontrolle des Ölstandes, Kettenwechsel und Einstellung der Kettenspannung werkzeuglos, Kettensäge mit optimaler Handlichkeit und hoher Wartungsfreundlichkeit / Lieferumfang: Sägekette 35cm 1,1mm 3/8' K18 (Art. 958291652), Sägekettenschutz 33x10cm (Art. 419559-0), Sägeschiene 35cm 1,1mm 3/8' (Art. 165246-6) Breite: 245 mm, Höhe: 200 mm, Gewicht: 4,7 kg, Spannung: 230 V, Leistungsaufnahme: 1800 W, Frequenz: 50...60 Hz, Länge: 455 mm, Schwertlänge: 350 mm, Max. Kettengeschwindigkeit: 14,5 m/s
Weitere Informationen:
Hersteller:
Makita Werkzeug GmbH
Produkt Typ:
UC3541A
Weitere Suchbegriffe: Gartenabfallzerkleinerer, Motorsense, Schredder (Gartenabfall), Häcksler (Gartenabfall), Rasentrimmer
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
€ 6,90*
ab € 95,99*
€ 118,55*
€ 4,90*
ab € 93,94*
€ 119,66*
3 Tage
5
Frei Haus
ab € 97,28*
€ 120,57*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 97,88*
€ 121,48*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 106,86*
€ 132,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,12*
€ 157,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,09*
€ 156,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,23*
€ 141,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,56*
€ 136,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,86*
€ 127,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Makita
UC3041A
ab € 90,52*
Zubehör
Makita
UC3551A
ab € 164,83*
Zubehör
Makita
UC3551AK
ab € 188,75*
Zubehör
Bludan
0987120
ab € 2,98*
Zubehör
STIHL
07815163001
ab € 8,02*
Zubehör
STIHL
07815163004
ab € 25,38*
Zubehör
STIHL
07815163009
ab € 265,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.