Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Spanendes Werkzeug
>
Feilen
>
Feilenheft
>
Artikel
BLU-DAN Kettensägenfeilenheft 120 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3145-101120518
Hersteller:
Bludan
Herst.-Nr.:
0987120
EAN/GTIN:
5603764134100
Suchbegriffe:
Feilengriff
Feilenheft
feilengriffe kunststoff
feilenheft
BLU-DAN Kettensägenfeilenheft 120 mm
Passend für alle Kettensägenfeilen 150-200 mm.
Schraubbarer Spannkopf mit je 1 Flügel im Winkel von 30° und 35° als Feilhilfe.
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Länge:
120 mm
Marke:
Blu-Dan
Farbe:
Blau / Gelb
... >
Feile
>
Feilenheft
>
Kettensägenfeilenheft
Weitere Suchbegriffe:
blu-dan feilenheft
,
Kettenfeile
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 2,96*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BLU-DAN Kettensägefeile ø 3,2 mm Länge 200 mm
Bludan
1703200
ab € 1,43*
Sonstiges
BLU-DAN Kettensägefeile ø 3,5 mm Länge 200 mm
Bludan
1713200
ab € 1,36*
Sonstiges
BLU-DAN Kettensägefeile ø 4,0 mm Länge 200 mm
Bludan
1723200
ab € 1,36*
Sonstiges
BLU-DAN Kettensägefeile ø 4,5 mm Länge 200 mm
Bludan
1733200
ab € 1,43*
Sonstiges
BLU-DAN Kettensägefeile ø 4,8 mm Länge 200 mm
Bludan
1753200
ab € 1,43*
Sonstiges
BLU-DAN Kettensägefeile ø 5,2 mm Länge 200 mm
Bludan
1743200
ab € 1,43*
Sonstiges
BLU-DAN Kettensägefeile ø 5,5 mm Länge 200 mm
Bludan
1773200
ab € 1,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen