| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2100050 Herst.-Nr.: SSG-E-V25 EAN/GTIN: 4013960252668 |
| |
|
| | |
| SSG-E-V ist eine Stahlrohr-Abstandschelle gewalzt mit Zink-Nickel Legierung. Die Stahlrohr-Abstandschelle ist mit zwei Linsenschrauben M5x16 aus Edelstahl versehen. Verwendet wird diese Abstandschelle zur sicheren Montage der Stahlrohre Staro Gewinde-ES und Staro Steck-ES. Dieses Produkt ist für die Verlegung von Leitungen mit Funktionserhalt (E30/ E60/ E90) geeignet und im System geprüft. Farbe: Zink, UV-beständig: true, Halogenfrei: true, Oberflächenschutz: galvanisch/elektrolytisch verzinkt, Max. Anzahl der Rohre: 1, Geschlossen: true, Werkstoffgüte: sonstige, Einsatztemperatur: -45...400 °C, Werkstoff: Stahl, Geeignet für Rohrdurchmesser: 25 mm, Befestigungsart: Schraubloch, mit Einlage: false, Anreihbar: false, Geeignet für Schutzschläuche: false, mit Mauerdichtung: false VPE: 50 Stck. Größe: 25 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Fränkische Rohrwerke | Produkt Typ: | SSG-E-V25 | Ident Code: | 20570025 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 1,4098* | € 2,1898* | | | | | | 7 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 1,745* | € 2,235* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 1,643* | € 2,533* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 1,91* | € 2,95* | | | | | 11 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 2,46918* | € 3,07918* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|