| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2109067 Herst.-Nr.: SB-E63 EAN/GTIN: 4013960165630 |
| |
|
| | |
| SB-E ist ein Stahlrohr-Gewindebogen aus gewalztem Flussstahl mit Einbrennlackierung, in Farbe schwarz-lackiert, beidseitig mit Gewinde, einseitig aufgeschraubte Muffe (SM-E). Verwendet wird dieser Gewindebogen zur Verbindung des lackierten Stahlrohres Staro Gewinde-ES. Die Vorteile liegen in der sehr schweren Druckfestigkeit und in der extremen Temperaturturbeständigkeit. VDE 0605 DIN EN 61386-21 Klassifizierung: 55561 Mindestdruckfestigkeit: 4000N/5cm Farbe: schwarz, Ausführung: Gewinde, UV-beständig: true, Halogenfrei: true, Flexibel: false, Oberflächenschutz: lackiert, Durchmesser: 63 mm, Werkstoffgüte: Stahl, Zweiteilig: false, Werkstoff: Metall, Winkel des Bogens: 90 °, mit Muffe: true, Für Rohrdurchmesser nominal: 63 mm, Oberfläche poliert: false, Oberfläche gebürstet: false, Güte der Oberflächenbeschichtung: sonstige, mit Inspektionsöffnung und Deckel: false, Schlagfestigkeitsklasse nach EN 61386-1: sehr schwer (Klasse 5, 4000 N), Druckfestigkeitsklasse nach EN 61386-1: schwer (Klasse 4, 1250 N), Radius: 220 mm VPE: 3 Stck. Größe: 63 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Fränkische Rohrwerke | Produkt Typ: | SB-E63 | Ident Code: | 20260063 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 37 Tage | | | 3 | | € 7,90* | ab € 33,40835* | € 42,91835* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,99* | ab € 33,36* | € 43,18* | | | | | 21 Tage | | | 3 | | € 5,50* | ab € 37,506* | € 48,226* | | | | | 22 Tage | | | 3 | | € 5,90* | ab € 37,7689* | € 48,6489* | | | | Lager 6232 | | | | 3 | | € 5,90* | ab € 38,1177* | € 49,3177* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 147,9531* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|