| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2110295 Herst.-Nr.: FFKUS-EM-F20BL EAN/GTIN: 4013960248944 |
| |
|
| | |
| FFKuS-EM-F Highspeed ist ein mittleres Kunststoff-Wellrohr aus PVC, mit hochgleitfähiger Innenschicht, Kunststoffmantel, nicht flammenausbreitend, in Farbe blau. Verwendet wird dieses Kunststoff-Wellrohr für die Beton- und Hohlwandinstallation sowie bei tiefen Temperaturen im Erdreich. Der Vorteil liegt in der hochgleitfähigen Innenschicht. Mit dieser können Kabel und Leitungen ohne Probleme über längere Strecken eingezogen werden. VDE 0605 DIN EN 61386-22 Mindestdruckfestigkeit: 750N/5cm Farbe: blau, Außendurchmesser: 20 mm, UV-beständig: false, Halogenfrei: false, Innendurchmesser: 14,2 mm, RAL-Nummer: 5012, Werkstoff: Polyvinylchlorid (PVC), Betriebstemperatur: -25...60 °C, Aufputzmontage: true, Geeignet für Betoninstallation: true, Maschinen- und Anlageninstallation: true, Unterflurinstallation (Estrich): true, Installation im Freien: false, Geeignet zur Installation auf Holz: true, Geeignet für Hohlwandinstallation: true, Geeignet zur Verlegung im Erdreich: true, Ausführung flammwidrig: true, Biegeverhalten: biegsam, mit Muffe: false, Unterputzmontage: true, Hochgleitfähige Innenschicht: true, mit Meter-Anzeige: false, Schlagfestigkeitsklasse nach EN 61386-1: mittel (Klasse 3, 750 N), Druckfestigkeitsklasse nach EN 61386-1: mittel (Klasse 3, 750 N) Weitere Informationen: | | Hersteller: | Fränkische Rohrwerke | Produkt Typ: | FFKUS-EM-F20BL | Ident Code: | 25340020 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektrorohr, Kabel-Rohr, Kabel-Schutzrohr, Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, Kabelschlauch, Kabelschutzschlauch, Kunststoff-Rohr, Kunststoffrohr, PVC-Rohr, PVC-U Rohr, Panzerrohr, Wellenrohr, Wellrohr, kabelschutzrohr pvc fränkische, wellrohr, elektroinstallationsrohre pvc, Rohrverschlußbecher (Elektroinst.), Muffen (Isolierstoffrohre), Stapamuffen, Stahlpanzerrohr-Endtüllen |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 62,01* | € 79,01* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 62,095* | € 79,125* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 63,91* | € 81,44* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 65,74* | € 83,78* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 66,1725* | € 84,3425* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Meter (ab € 1,3148* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|