| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2125061 Herst.-Nr.: FFKU-EL-F25BG EAN/GTIN: 4013960180732 |
| |
|
| | |
| FFKu-EL-F ist ein leichtes Kunststoff-Wellrohr aus PVC-U, nicht flammenausbreitend, in Farbe beige. Verwendet wird dieses Kunststoff-Wellrohr für leichtere Unterputz- und Hohlwandinstallationen. Dieses leichte Elektro-Installationsrohr darf nicht in Beton verlegt werden. VDE 0605 DIN EN 61386-22 Mindestdruckfestigkeit: 320N/5cm Farbe: beige, Außendurchmesser: 25 mm, UV-beständig: false, Halogenfrei: false, Innendurchmesser: 18,8 mm, RAL-Nummer: 1013, Werkstoff: Polyvinylchlorid (PVC), Betriebstemperatur: -5...60 °C, Aufputzmontage: true, Geeignet für Betoninstallation: false, Maschinen- und Anlageninstallation: false, Unterflurinstallation (Estrich): false, Installation im Freien: false, Geeignet zur Installation auf Holz: true, Geeignet für Hohlwandinstallation: true, Geeignet zur Verlegung im Erdreich: false, Ausführung flammwidrig: true, Biegeverhalten: biegsam, mit Muffe: false, Unterputzmontage: true, Hochgleitfähige Innenschicht: false, mit Meter-Anzeige: false, Schlagfestigkeitsklasse nach EN 61386-1: leicht (Klasse 2, 320 N), Druckfestigkeitsklasse nach EN 61386-1: leicht (Klasse 2, 320 N) Außen-Ø (mm): 25 VPE: 50 m Innen-Ø (mm): 18,8 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Fränkische Rohrwerke | Produkt Typ: | FFKU-EL-F25BG | Ident Code: | 25010025 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektrorohr, Kabel-Rohr, Kabel-Schutzrohr, Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, Kabelschlauch, Kabelschutzschlauch, Kunststoff-Rohr, Kunststoffrohr, PVC-Rohr, PVC-U Rohr, Wellenrohr, Wellrohr, kabelschutzrohr pvc fränkische, wellrohr, elektroinstallationsrohre pvc, Rohrverschlußbecher (Elektroinst.), Muffen (Isolierstoffrohre), Stapamuffen, Stahlpanzerrohr-Endtüllen |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 23,68* | € 31,27* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 24,6375* | € 32,7575* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 25,625* | € 33,865* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 32,955* | € 42,965* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 37,745* | € 48,845* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Meter (ab € 0,7549* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|