Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2130014 Herst.-Nr.: AIRFLEX-K-AD56-25M EAN/GTIN: 4025113104434 |
| |
|
| | |
| Vollkunststoffschutzschlauch AIRflex-K-L, Ringe, IP 67 wendelgewickelter Vollkunststoffschlauch mit integrierter Hartkunstoffwendel, innen glatt Material: PVC mit Hartkunststoffwendel, Farbe: schwarz Temperaturbereich: -5°C ... + 60°C Eigenschaften: sehr flexibel / luft- und flüssigkeitsdicht / weitgehend säure- und ölbeständig / silikon- und cadmiumfrei / leichtes Einziehen von Kabeln Einsatzbereich: Maschinenbau / Anlagenbau / Fahrzeugbau / Schiffsbau / Automation / Elektroanlagen Farbe: grau, Außendurchmesser: 56 mm, UV-beständig: false, Halogenfrei: false, Innendurchmesser: 48 mm, Einsatztemperatur: -25...+70 °C, Biegeradius, statisch: 100 mm, Ummantelungswerkstoff: ohne Ummantelung, Werkstoff der Wendel: Hartkunststoffwendel, Innen glatt: true, Flexibilität: sehr flexibel, Zulassung nach UR: true, Zulassung nach N: false, Zulassung nach CSA: true, Werkstoff: Polyvinylchlorid (PVC), Außen glatt: false, Nenndurchmesser: 56 mm, Nenngröße in Zoll: 1 1/2" Zoll, Schutzart (IP): IP68, Zulassung nach DIN EN 61386-23: false VPE: 25 m Innen / Außen-Ø (mm): 48x56 AD: 56 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Flexa GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | AIRFLEX-K-AD56-25M | Ident Code: | 10200101048 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 25 | | € 7,90* | ab € 15,61* | € 18,17* | | | | | 21 Tage | | | 25 | | € 4,95* | ab € 15,77* | € 18,37* | | | | | 17 Tage | | | 25 | | € 6,50* | ab € 18,371* | € 21,321* | | | | Lager 6232 | | | | 25 | | € 5,90* | ab € 18,9815* | € 22,0315* | | | | | | | | | 25 | | € 65,00* | ab € 19,4756* | € 22,5256* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Meter | Mindestbestellmenge: 25 Meter ( entspricht € 550,7875* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|