Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexa AIRflex-K AD56 VE25m grau Schutz- schlauch Hartkunstst. 48x56 10200101048


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
FLEXA GmbH & Co 10200101048 Elektrische Leitungen
FLEXA GmbH & Co 10200101048 Elektrische Leitungen
Artikel-Nr.:
     986-0128293
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     10200101048
EAN/GTIN:
     4025113104434
Suchbegriffe:
Isolierrohr
Leer Rohr
Leerrohr
Installationskanal
Vollkunststoffschutzschlauch AIRflex-K-L, Ringe, IP 67 wendelgewickelter Vollkunststoffschlauch mit integrierter Hartkunstoffwendel, innen glatt Material: PVC mit Hartkunststoffwendel, Farbe: schwarz Temperaturbereich: -5°C ... + 60°C Eigenschaften: sehr flexibel / luft- und flüssigkeitsdicht / weitgehend säure- und ölbeständig / silikon- und cadmiumfrei / leichtes Einziehen von Kabeln Einsatzbereich: Maschinenbau / Anlagenbau / Fahrzeugbau / Schiffsbau / Automation / Elektroanlagen
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
56 mm
Außendurchmesser:
56 mm
Farbe:
grau
Werkstoff:
PVC
Halogenfrei:
false
Schutzart (IP):
IP68
UV-beständig:
false
Nenngröße in Zoll:
1 1/2 Zoll
Innendurchmesser:
48 mm
Biegeradius, statisch:
100 mm
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
false
Zulassung nach UR:
true
Zulassung nach CSA:
true
Werkstoff der Wendel:
Hartkunststoffwendel
Innen glatt:
true
Außen glatt:
false
Flexibilität:
sehr flexibel
Zulassung nach N:
false
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 15,61*
€ 18,17*
21 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 15,77*
€ 18,37*
Lager 986
unbekannt
25
€ 6,50*
ab € 18,371*
€ 21,321*
18 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 18,9815*
€ 22,0315*
25
€ 65,00*
ab € 19,4756*
€ 22,5256*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Meter
€ 21,321*
€ 25,37199
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 18,371*
€ 21,86149
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Meter
Mindestbestellmenge: 25 Meter ( entspricht € 533,025* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.