Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Wellschlauch AD15,8mm parallelgewellt ölbeständ. grau 50m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2130040
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     ROHRFLEX-PA6-AD15,8-50M/GR
EAN/GTIN:
     4025113105325
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
PVC-Schlauch
Polyvinylchlorid Schlauch
Vollkunststoff-Wellschlauch ROHRflex PA 6, V0 (UL 94), Ringe, IP 68/IP 69K,; Standard, für nahezu alle Anwendungen, innen und außen gewellt, schmales Profil Material: Kunststoff (PA), Farbe: grau (auch in schwarz lieferbar) Temperaturbereich: -40°C...+120°C ^ ... 150°C Zulassungen: VDE geprüft EN/IEC 61386-23 / UL 1696 - CSA 22.2; UR-File-no E86359 / GGVSEB /; Lloyds Register of Shipping / DNV / EN 45545 (HL3) /; NFPA 130 - ASTM E 162-E 662 SMP 800-C / UNI CEI 11170 / Gost Eigenschaften: luft- und flüssigkeitsdicht / ölbeständig bis +80°C / benzinbeständig / weitgehend säure- und lösungsmittelbeständig / silikon-, cadmium-, halogenfrei / selbstverlöschend / flammwidrig Einsatzbereich: Maschinenbau / Anlagenbau / Fahrzeugbau / Schienenfahrzeuge / Schiffsbau / Automation / Elektroanlagen Farbe: grau, Außendurchmesser: 15,8 mm, Ölbeständig: true, UV-beständig: true, Halogenfrei: true, Innendurchmesser: 12 mm, Druckfestigkeit: 125 N, Einsatztemperatur: -40...+120 °C, Brandschutz nach UL 94: V0, Biegeradius, statisch: 35 mm, Ummantelungswerkstoff: ohne Ummantelung, Flammverbreitend: false, Zulassung nach UR: true, Zulassung nach CSA: true, Werkstoff: Polyamid 6, Zugfestigkeit: 100 N, Zulassung nach LUL/British Standard: true, Zulassung nach Lloyd's Register TA: true, Zulassung nach UTAC: false, Nenndurchmesser: 15,8 mm, Nenngröße in Zoll: 3/8 Zoll, Schutzart (IP): IP68, Biegeverhalten: flexibel, Hochgleitfähige Innenschicht: false, Längsgeschlitzt: false, Verschließbar (zweiteilig): false, Zulassung nach DIN EN 61386-23: true, Zulassung nach NF F 16-101: true, mit Zugdraht: false, Biegeradius, dynamisch: 55 mm, Zulassung nach DIN 5510: true, Zulassung nach VdTÜV/GGVSEB: true Innen / Außen-Ø (mm): 12,0x15,8 VPE: 50 m AD: 15,8
Weitere Informationen:
Hersteller:
Flexa GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
ROHRFLEX-PA6-AD15,8-50M/GR
Ident Code:
10233201012
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 79,06*
€ 95,56*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 79,205*
€ 95,655*
2 Tage
3
€ 6,40*
ab € 80,519*
€ 97,229*
Frei Haus
ab € 82,12*
€ 99,46*
1 Tag
1
€ 5,90*
ab € 88,725*
€ 105,385*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 95,655*
€ 113,82945
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 93,495*
€ 111,25905
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 88,745*
€ 105,60655
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 87,025*
€ 103,55975
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 79,205*
€ 94,25395
pro Packung
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 1,5841* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexa
15020055216
ab € 1,406*
Zubehör
Flexa
15020055218
ab € 1,39*
Zubehör
Flexa
15109015220
ab € 4,12*
Zubehör
Flexa
15020055016
ab € 69,28*
Zubehör
Flexa
15020055018
ab € 1,40*
Zubehör
Flexa
15020049211
ab € 1,406*
Zubehör
Flexa
15020049011
ab € 69,28*
Zubehör
Flexa
15109015020
ab € 4,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.