| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2131689 Herst.-Nr.: USW-P7ID6,0 EAN/GTIN: 4025113144980 |
| |
|
| | |
| Metall-Sicherheitsverschraubung 90° Winkel USW-P, IP 65 geeignet für Metallschutzschläuche SPR-PA / SPR-PU-F / SPR-PVC-AS / SPR-PU-AS / FLEXagraff-PU-AS PG Außengewinde, inkl. Innentülle, Dichtring und O-Ring, Verschraubungsgehäuse mit Sechskantschlüsselfläche Material: Gehäuse Messing vernickelt Temperaturbereich: -40°C ... +125°C Eigenschaften: hoher Staub- und Flüssigkeitsschutz / kraftschlüssige Verbindung von Schlauch und Verschraubung / einwandfreie Erdung / Abdeckung der Schlauchenden / vibrations- und zugfest Ausführung: 90°-Winkel, Oberflächenschutz: vernickelt, Gewindelänge: 9 mm, Gesamtlänge: 36 mm, Bauform: Außengewinde, Werkstoff des Gehäuses: Messing, Einsatztemperatur: -40...+125 °C, Drehbares Gewinde: false, Gewindeart: sonstige, Kleinster Innendurchmesser des Schlauches: 7 mm, Gesamthöhe: 28 mm, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA: false, Einteilig: false, Schutzart (IP) schlauchabhängig: 65, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UL: false, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch FI: false, Größter Außendurchmesser des Schlauches: 10 mm, Anzahl der Einführungen: 1, Nenndurchmesser: 10 mm, Nenngröße in Zoll: 1/4 Zoll, mit Erdungsanschluss: false, Gewindeanschlussgröße: PG7, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23: true, Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse: Gewinde Weitere Informationen: | | Hersteller: | Flexa GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | USW-P7ID6,0 | Ident Code: | 15010228007 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: endtülle, kabelverschraubung pg7, Reduktion (Elektroinstallation, Teile), Reduzierung (Elektroinstallation, Teile), Erweiterung (Elektroinstallation, Teile), Verschraubung (Kabel-,Elektro.,Teile) |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 25 | | € 5,95* | ab € 12,75931* | € 15,43931* | | | | Lager 6232 | | | | 25 | | € 5,90* | ab € 12,9978* | € 15,7378* | | | | | | | | | 25 | | Frei Haus | ab € 13,8568* | € 16,7868* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 23,74* | € 38,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 393,445* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|