Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

15010228007 Flexa USW-P Metallverschraubung 90 Grad Winkel Gewinde PG7x1,27 für Schlauch-Außendurchmesser 10,0mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
15010228007 Flexa USW-P Metallverschraubung 90 Grad Winkel Gewinde PG7x1,27 für Schlauch-Außendurchmesser 10,0mm
15010228007 Flexa USW-P Metallverschraubung 90 Grad Winkel Gewinde PG7x1,27 für Schlauch-Außendurchmesser 10,0mm
Artikel-Nr.:
     52L5J-126432
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15010228007
EAN/GTIN:
     4025113144980
Suchbegriffe:
Endtülle
Kabelverschraubung
Schlauchverschraubung
endtülle flexa
Flexa USW-P | Produktgruppe: Verschraubung für Metallschutzschläuche flüssigkeitsdicht eingehaktes Profil | Serie: USW-P
Weitere Informationen:
Temperaturbereich min.:
-40°C
Farbe:
silber
Temperaturbereich max.:
125°C
Schutzart:
IP65
Gewinde:
PG16
Bauform:
mit Außengewinde
Bauart:
90 Grad Winkel
Baugröße:
feststehend
Eigenschaften Umgebung:
flüssigkeitsdicht
Eigenschaften mechanisch:
vibrationsfest, zugfest
für Schlauch-Außendurchmesser:
21,0mm
Werkstoff Innentülle/Endtülle:
Messing (CuZn)
Typ:
Metallverschraubung
für Schlauch-Innendurchmesser:
17,0mm
Innendurchmesser:
15,5mm
Kategorie:
Schutzschlauch
Bereich:
Schutzschlauch Verschraubungen
Kategorie-Typ:
Schutzschlauch Verschraubung
Nenngröße AD:
21,0
Außendurchmesser:
31,0mm
Serie:
USW-P
Werkstoff Verschr. Gehäusekörper:
Zink Druckguss (GD-Zn)
passend für:
SPR-PA / SPR-PU-F / SPR-PVC-AS / SPR-PU-AS
Weitere Suchbegriffe: endtülle, kabelverschraubung pg7
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
Frei Haus
ab € 12,72*
€ 15,47*
25
€ 5,95*
ab € 12,7363*
€ 15,4963*
20 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 12,9878*
€ 15,7878*
Lager 52L5J
8
1
€ 6,95*
ab € 21,43*
€ 37,24*
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,24*
€ 44,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,78*
€ 43,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,95*
€ 41,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,69*
€ 40,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,09*
€ 39,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,20*
€ 37,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 29,30*
€ 34,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 27,42*
€ 32,63
pro Stück
ab 200 Stück
€ 25,53*
€ 30,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
15010228009
ab € 12,68*
Ähnlich
Flexa
15010228011
ab € 16,01668*
Ähnlich
Flexa
15010228013
ab € 15,43197*
Ähnlich
Flexa
15010228016
ab € 16,67697*
Ähnlich
Flexa
15010228021
ab € 22,79354*
Ähnlich
Flexa
15010228029
ab € 44,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.