Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchverschraubung PG16 Messing vern.PG-Gew.m.Tülle AD21mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2131841
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     USD-P16
EAN/GTIN:
     4025113181091
Suchbegriffe:
Endtülle
Kabelverschraubung
Schlauchverschraubung
flexa pg16 kabelverschraubung
EMV Metall-Verschraubung gerade USD-P, IP 67 speziell für Metallschutzschlauch FLEXAgraff-CU-PU PG Außengewinde, inkl. Innentülle und O-Ring, Gehäuse mit Sechskantschlüsselfläche, feststehendes Anschlussgewinde Material: Gehäuse Messing vernickelt, Druckmutter Messing vernickelt / Innentülle Messing / Dichtung TPE / O-Ring NBR Temperaturbereich: -40°C ... +125°C Eigenschaften: hoher Staub- und Flüssigkeitsschutz / einwandfreie Erdung / vibrations- und zugfest / flüssigkeitsdichte EMV-Schutzschlauchverschraubung durch verlängerte Druckmutter / Abdeckung der Schlauchenden Ausführung: gerade, Oberflächenschutz: vernickelt, Gewindelänge: 7 mm, Gesamtlänge: 30 mm, Bauform: Außengewinde, Werkstoff des Gehäuses: Messing, Einsatztemperatur: -40...+125 °C, Drehbares Gewinde: false, Gewindeart: sonstige, Kleinster Innendurchmesser des Schlauches: 17 mm, Gesamthöhe: 31 mm, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA: false, Einteilig: false, Schutzart (IP) schlauchabhängig: 67, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UL: false, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch FI: false, Größter Außendurchmesser des Schlauches: 22 mm, Anzahl der Einführungen: 1, Nenndurchmesser: 21 mm, Nenngröße in Zoll: 1/2" Zoll, mit Erdungsanschluss: false, Gewindeanschlussgröße: PG16, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23: true, Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse: Gewinde
Weitere Informationen:
Hersteller:
Flexa GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
USD-P16
Ident Code:
15015128016
Weitere Suchbegriffe: endtülle flexa, endtülle, Reduktion (Elektroinstallation, Teile), Reduzierung (Elektroinstallation, Teile), Erweiterung (Elektroinstallation, Teile), Verschraubung (Kabel-,Elektro.,Teile)
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 15,59*
€ 19,66*
10
€ 5,95*
ab € 15,62733*
€ 19,70733*
Lager 6232
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 18,1665*
€ 22,7165*
37 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 18,77014*
€ 23,52014*
2 Tage
8
1
€ 6,95*
ab € 29,05*
€ 46,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 22,7165*
€ 27,03264
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,0765*
€ 26,27104
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,1665*
€ 21,61814
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 227,165* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
15015127009
ab € 11,13*
Ähnlich
Flexa
15015128011
ab € 11,38*
Ähnlich
Flexa
15015140021
ab € 19,77*
Ähnlich
Flexa
15015128029
ab € 26,685*
Ähnlich
Flexa
15015128036
ab € 38,51028*
Ähnlich
Flexa
15015128048
ab € 58,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.