Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

End-u.Innentülle AD14 Messing f.FLEXAgraff-AS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2132521
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     EEM9-14MM
EAN/GTIN:
     4025113151919
Suchbegriffe:
Endtülle
endtülle flexa
endtülle
Endtülle / Innentülle EEM Material: Messing vernickelt Temperaturbereich: -40°C ... +250°C Verwendung: als Innentülle für US- und USW-Verschraubungen im Einsatz mit Metallschutzschläuchen FLEXAgraff-AS / FLEXAgraff-VA, als Endtülle an Schutzschläuchen Werkstoffgüte: Messing, Temperatur: -40...+250 °C, Werkstoff: Metall, Geschlossene Endkappe: false, Nenndurchmesser: 14 mm, Nenngröße in Zoll: 5/16 Zoll
Weitere Informationen:
Hersteller:
Flexa GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
EEM9-14MM
Ident Code:
15031039009
Weitere Suchbegriffe: Rohrverschlußbecher (Elektroinst.), Muffen (Isolierstoffrohre), Stapamuffen, Stahlpanzerrohr-Endtüllen
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,46*
ab € 1,9282*
€ 2,4682*
Lager 6232
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 1,9312*
€ 2,4712*
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 2,0304*
€ 2,6004*
50
€ 5,95*
ab € 2,50653*
€ 3,19653*
3 Tage
63
1
€ 6,95*
ab € 2,89*
€ 5,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,4712*
€ 2,94073
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,3912*
€ 2,84553
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,9312*
€ 2,29813
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 123,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
15031027007
ab € 2,97*
Ähnlich
Flexa
15031027011
ab € 3,28*
Ähnlich
Flexa
15031027013
ab € 3,43*
Ähnlich
Flexa
15031027016
ab € 3,77*
Ähnlich
Flexa
15031027029
ab € 4,34*
Ähnlich
Flexa
15031027036
ab € 5,90*
Ähnlich
Flexa
15031027048
ab € 12,21*
Ähnlich
Flexa
15031039021
ab € 2,3983*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.