Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLEXAhightemp-Band, rot Breite 75 mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2134579
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     FLEXAHIGHTEMP-BAND-ROT75
EAN/GTIN:
     4025113264961
Suchbegriffe:
CP-Schlauch
Heißluftschlauch
Hochtemperaturschlauch
Selbstverschweißendes Dichtband
Wickelband FLEXAhightemp für Feuerschutzschlauch Band mit fester Webkante Material: Calciumsilikat, Farbe: rot Temperaturbereich: -50°C...+300°C, ^ +700°C Einsatzbereich: für Feuerschutzschläuche Farbe: rot, Breite: 75 mm, Stärke: 3 mm, Selbstverlöschend: true, Doppelseitig: false, Länge: 10 m, Werkstoff: Silikon, Temperaturbeständigkeit: -50...300 °C, Transparent: false, Isolierend: true, Geeignet für Hochspannung: false, Selbstverschweißend/Amalgamierend: false, Fluoreszierend: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Flexa GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
FLEXAHIGHTEMP-BAND-ROT75
Ident Code:
12061899075
Weitere Suchbegriffe: Selbstverschweißendes Silikonband, Spiralband, Spiralschlauch Schutz, spiralband, Korrosionsschutzband (Elektroin.,Teile), Klebeband (Korrosionsschutz,Elektro.)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 28,12*
€ 32,73*
Lager 6232
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 28,2371*
€ 32,7871*
10
Frei Haus
ab € 28,53*
€ 33,06*
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 28,86564*
€ 33,60564*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 31,8457*
€ 37,0757*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Meter
€ 32,7871*
€ 39,01665
pro Meter
ab 20 Meter
€ 31,7571*
€ 37,79095
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 28,2371*
€ 33,60215
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Meter
Mindestbestellmenge: 10 Meter ( entspricht € 327,871* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
12061899100
ab € 36,54*
Ähnlich
Flexa
12061899025
ab € 12,25*
Ähnlich
Flexa
12061899050
ab € 20,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.