Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebeband für Feuerschutzschlauch F LEXAhightemp, rot Breite 25 mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2134581
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     FLEXAHIGHTEMP-TAPE-ROT25
EAN/GTIN:
     4025113264985
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
Klebeband FLEXAhightemp für Feuerschutzschlauch zum Befestigen von Feuerschutzschläuchen Material: Calciumsilikat mit Silikon-Beschichtung, Farbe: rot Temperaturbereich: -50°C...+300°C Einsatzbereich: für Feuerschutzschläuche Farbe: rot, Breite: 25 mm, UV-beständig: false, Selbstverlöschend: true, Doppelseitig: false, Länge: 9 m, Werkstoff: Silikon, Temperaturbeständigkeit: -50...300 °C, Transparent: false, Isolierend: true, Geeignet für Hochspannung: false, Vulkanisierend: false, Selbstverschweißend/Amalgamierend: false, Fluoreszierend: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Flexa GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
FLEXAHIGHTEMP-TAPE-ROT25
Ident Code:
12061898025
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,7769*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 9 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 9 Meter
€ 7,8869*
€ 9,38541
pro Meter
ab 10 Meter
€ 7,6469*
€ 9,09981
pro Meter
ab 20 Meter
€ 7,1369*
€ 8,49291
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 5,7769*
€ 6,87451
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.