| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2134704 Herst.-Nr.: SPR-PU-F-AD27-22X27 EAN/GTIN: 4025113265999 |
| |
|
| | |
| Metallschutzschlauch SPR-PU-F, Ringe, IP 68, V0 (UL 94) wendelgewickelter Metallschlauch, S-Profil, flammwidriger PU-Mantel Material: Stahl verzinkt / Polyurethan (PU), Farbe: schwarz Temperaturbereich: -50°C ... +100°C ^ +130°C Zulassungen: VDE-geprüft nach EN IEC 61386-1 / EN 45545-2 (HL 3) / Gost Eigenschaften: flexibel / flammwidrig / selbstverlöschend / wetterfest / halogen-, silikon- und cadmiumfrei / mikrobenbeständig / weitgehend seewasser-, säure- und ölbeständig / querdruckbelastbar Einsatzbereich: Maschinenbau / Anlagenbau / Fahrzeugbau / Schienenfahrzeuge / Schiffsbau / Automation / Elektroanlagen Farbe: schwarz, Außendurchmesser: 27 mm, Innendurchmesser: 22 mm, Oberflächenschutz: verzinkt, Gewicht: 0,32 kg/m, Druckfestigkeit: 1250 N, Einsatztemperatur: -50...+100 °C, Biegeradius, statisch: 60 mm, Flammverbreitend: false, Dichtung: ohne Dichtung, Hängelast: 1000 N, Elektrische Eigenschaften: mit Isolationseigenschaften, Geeignet für Ex-Bereich: false, Zulassung nach FI: false, mit Zulassung nach UL: false, Werkstoff: Stahl, Zugfestigkeit: 1000 N, Ummantelungswerkstoff 1. Schicht: Polyurethan (PUR), Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere): ohne Ummantelung, Nenndurchmesser: 27 mm, Nenngröße in Zoll: 3/4 Zoll, Schutzart (IP): IP68, Biegeverhalten: flexibel Weitere Informationen: | | Hersteller: | Flexa GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | SPR-PU-F-AD27-22X27 | Ident Code: | 12213702022 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 50 | | € 65,00* | ab € 8,00* | € 9,80* | | | | Lager 6232 | | | | 50 | | € 5,90* | ab € 8,0132* | € 9,8132* | | | | | | 21 Tage | | | 50 | | € 4,95* | ab € 8,17* | € 9,99* | | | | | 13 Tage | | | 50 | | € 7,90* | ab € 8,21109* | € 10,04109* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 8,0152* | € 11,4752* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter | Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 490,66* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|