Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HG-PET022, Hohlgeflechtschlauch sch


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2135771
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     HG-PET022SW-NW36,23-60MM
EAN/GTIN:
     4025113280589
Suchbegriffe:
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
Installationskanal
Kabelkanal
Geflechtschlauch HG-PET022, Ringe aus PET-Monofilen, Rundgeflecht, Bedeckung > 85% Material: PET-Monofile, Durchmesser 0,22 mm Temperaturbereich: -50°C...+150°C ^ 175°C, Farbe: schwarz (auch in grau lieferbar) Zulassungen: EN 45545-2 (HL3) Eigenschaften: leichtes Einziehen von Kabeln auch über große Längen / abriebfest / silikon-, cadmium- und halogenfrei / Beständigkeit gegen Benzin und Mineralöle / selbstverlöschend Einsatzbereich: Kabelbündelung / Maschinenbau / Anlagenbau / Fahrzeugbau / Schienenfahrzeuge / Schiffsbau / Automation / Elektroanlagen Farbe: schwarz, Halogenfrei: true, Oberflächenschutz: unbehandelt, Werkstoffgüte: Polyester (PET), Temperatur: -50...+150 °C, Zulassung nach UR: false, Werkstoff: Kunststoff, Nenndurchmesser: 36 mm, Bündeldurchmesser: 23...60 mm, Offen (nachträglich montierbar): false, Zulassung nach NF F 16-101: true, Zulassung nach DIN 5510: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
Flexa GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
HG-PET022SW-NW36,23-60MM
Ident Code:
10239602060
Weitere Suchbegriffe: Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, installationskanal schwarz, geflechtschlauch, Schutzschlauch (Metall-, Elektroinst.), Metallschlauch (Elektroinstallation)
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,095*
€ 2,635*
Lager 6232
unbekannt
100
pro Meter
€ 5,90*
ab € 2,1013*
€ 2,6413*
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,1155*
€ 2,6555*
21 Tage
nicht lagernd
100
pro Meter
€ 5,90*
ab € 2,3523*
€ 2,9123*
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,39*
€ 2,96*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 2,6413*
€ 3,14315
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,1013*
€ 2,50055
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 264,13* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexa
10340000040
ab € 1,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.